Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

avbitertang

SIDEAVBITER ZEBRA L.160MM

Art.-nr. 071401 552

EAN 4050642466470

Priser vises for kunden etter pålogging
avbitertang

Art.-nr. 071401 552

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For å kutte pianostrenger, hard og myk ståltråd
  • Uanstrengt, ren kutting takket være freset presisjonsegg

  • Høykvalitets verktøystål sørger for lang levetid og presisjonsskjær, også under maksimal belastning

  • Ergonomisk, sklisikkert tokomponent komfort-håndtak med smal krageprofil for komfortabelt arbeid og optimal kraftoverføring

  • Induktivt herdede presisjonsskjær

  • Overflate: Helt slipt og forkrommet

  • Ledd: Overlappskjøt, påsmidde nagler
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde (L)

160 mm

Lengde i tommer (L)

6-1/4 in

Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter

3,4 mm

Maks. diameter kuttekapasitet for hardt stål

2,5 mm

Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter

2,0 mm

Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter

4,0 mm

Materiale

Stål

Overflate

Forkrommet

Type ledd

Overlappskjøt

Materiale til håndtak

2-komponent plast

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger