Vernesko klassifisering
Vernesko produsert i henhold til EN 345/ISO 20345
Sikkerhetsgraden er delt opp i forskjellige kategorier. Basiskrav (SB) og underspesifikasjoner. På denne siden finner du en kortfattet beskrivelse.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|
Bruksanvisning
Generelle vedlikeholdsstips
Fottøy bør vedlikeholdes jevnlig, og vi anbefaler å behandle fottøyet med skokrem. Her er det spesielt viktig å gå nøye over sømområdene. Dersom skoene blir utsatt for fuktighet, bør de tørkes i normal romtemperatur, ikke i sollys eller ved direkte varme.
Dersom skoene blir utsatt for fuktighet, bør de tørkes i normal romtemperatur, ikke i sollys eller ved direkte varme.
Bruk av vernesko
- For antistatisk fottøy er det viktig å være oppmerksom på at skoenes antistatiske egenskaper kan påvirkes dersom man bruker en ekstra såle eller bytter såle med en annen type.
- Fuktighet og slitasje kan forringe skoene. Skoene må sees over jevnlig for å sikre at sikkerhetsnormene tilfredsstilles.
- Brukeren må forsikre seg om at fottøyet har riktige spesifikasjoner i forhold til den risikoen man utsetter seg for.