Mobil kontorplass
- Enkel å flytte - festes med 3 punkt belte
- Lav vekt - kombinasjon av aluminium og stål
- Holder m/klips, for drikkeflasker
- Plastboks (400x300x150mm) med lukkbar front
- 2 rom for permer
- Leveres med montering sett
- Laptop holder er ikke inkludert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Materiale | Farge | Overflate | Dybde | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963680894990 1
|
Mobil kontorplass, BFA03
|
Bredde
360 mm
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Høyde
640 mm
|
Materiale
Aluminium/plast/stål
|
Farge
RAL 7016-liknende
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Dybde
420 mm
|
Lengde
640 mm
|
Produktvekt (per element)
5.500 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|