Skuffeinnlegg SBX3315
- Ramme - aluminium
- Systembokser i Polystyrene (PS)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for skuff | Dybde | Vekt | Bredde | Materiale | Typebeskrivelse | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 761090 1
|
Skuffeinndel. SBX3315 m/15 bokser, 330mm
|
Egnet for skuff
556 x 90 x 330 mm
|
Dybde
280 mm
|
Vekt
|
Bredde
470 mm
|
Materiale
Aluminium-plast
|
Typebeskrivelse
SBX3315
|
Produktvekt (per element)
1.545 kg
|
Harmonisert systemkode
39231000900
|
Høyde
75 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
096372 056090 1
|
Plastboks, IBF3, 208x63x52, oransje
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096372 057090 1
|
Plastboks, IBG3, 312x63x104, mørkgrønn
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096372 051090 1
|
Plastboks, IBA3, 52x63x52, rød
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096372 052090 1
|
Plastboks, IBB3, 104x63x52, gul
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096372 053090 1
|
Plastboks, IBC3, 104x63x104, blå
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096372 054090 1
|
Plastboks, IBD3, 156x63x104, grønn
|
Forp/Min.best.
1
|