Hyllemodul - MBR12
- 21 mm kant i front
- For lagring/oppbevaring av større bokser og kartonger
- Gummimatte tilgjengelig som tilleggsutstyr
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Design | Dekselhøyde | Farge | Materiale | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963647812990 1
|
Hyllemodul MBR12, 1668x190x380, lav kant
|
Bredde
1668 mm
|
Høyde
190 mm
|
Dybde
380 mm
|
Design
Uten skilleplate
|
Dekselhøyde
30 mm
|
Farge
RAL 7016-liknende
|
Materiale
Høyfast stål
|
Produktvekt (per element)
10.600 kg
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Forp/Min.best.
1
|