Koffertmodul MKM532
- Skuffer passende for 2 stk ORSY systemkofferter 8.4.1 eller 8.4.2
- Integrert enhånds lukking over hele skuffens bredde
- Aluminium håndtak
- Teleskopisk uttak av koffertens totale dybde
- Kabinett av høyfast stål
- Lastekapasitet ved fullt uttrekk - 20 kg
- Kofferter er ikke inkludert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | Lastekapasitet | Farge | Materiale | Antall deler i sortiment/sett | Antall skuffer | Harmonisert systemkode | Overflate | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963642532990 1
|
Koff. modul MKM532 for 2x koff 8.4.1/2
|
Bredde
556 mm
|
Høyde
430 mm
|
Dybde
380 mm
|
Produktvekt (per element)
13.600 kg
|
Lastekapasitet
40 kg
|
Farge
RAL 7016-liknende
|
Materiale
Høyfast stål
|
Antall deler i sortiment/sett
1 STK
|
Antall skuffer
2 STK
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Forp/Min.best.
1
|