Vinkel MWLR5
- For alternativ montering av langgodshylle m/dybde 270 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963645608990 1
|
Vinkel MWLR5 justerbar for langgodshylle
|
Bredde
540 mm
|
Høyde
35 mm
|
Produktvekt (per element)
0.500 kg
|
Farge
RAL 3020-liknende
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Forp/Min.best.
1
|