Systemkoffert KK33, m/15 bokser
- Systemmål: 8.4.1
- Bredde: 500 mm
- Dybde: 380 mm
- Høyde: 87 mm
- Materiale: PC/ABS
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096372 033990 1
|
Systemkoff KK33, str. 8.4.1 m/15 bokser
|
Bredde
500 mm
|
Høyde
87 mm
|
Dybde
380 mm
|
Produktvekt (per element)
2.400 kg
|
Farge
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren
|
Forp/Min.best.
1
|