Systemkoffert KK35, m/4 bokser
- Systemmål: 8.4.2
- Bredde: 500 mm
- Dybde: 380 mm
- Høyde: 140 mm
- Materiale: PC/ABS
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | Materiale | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096372 035990 1
|
Systemkoff KK35, str 8.4.2 m/4 bokser FL
|
Bredde
500 mm
|
Høyde
140 mm
|
Dybde
380 mm
|
Produktvekt (per element)
4.400 kg
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren/polykarbonat - PC
|
Forp/Min.best.
1
|