Reol MKNB12
- Standard reol kan monteres ovenpå
- Flyttbart oppsamlingbrett i bunnen
- Festestropp ikke inkludert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963644312990 1
|
Reol MKNB12 for jerrykanner, 4x20l
|
Bredde
834 mm
|
Høyde
670 mm
|
Dybde
380 mm
|
Produktvekt (per element)
24.000 kg
|
Farge
RAL 7016-liknende
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Forp/Min.best.
1
|