Dør VT01
- For 556 mm installasjons bredde og 380 mm dybde
- Låsbar, inkl. 2stk nøkler
- Innhold: dører, deksel, bunn og bakvegg
- Materiale: aluminium
- Farge: RAL 3020
- Hyller tilgjengelig som tilbehør
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Materiale | Produktvekt (per element) | Farge | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963011001090 1
|
Dør, VT01, 380, høyde 420 mm
|
Bredde
556 mm
|
Høyde
420 mm
|
Dybde
380 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
4.900 kg
|
Farge
RAL 3020-liknende
|
Forp/Min.best.
1
|