Skap MKS04
- Låsbar - inkl. 2 nøkler
- Materiale: Stål
- Hyller tilgjengelig som tilbehør
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Antall dører | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963643410990 1
|
Skap MKS04 m/sidehengslede dører
|
Bredde
556 mm
|
Høyde
430 mm
|
Dybde
382 mm
|
Antall dører
2 STK
|
Produktvekt (per element)
22.000 kg
|
Farge
RAL 3020-liknendeRAL 7016-liknende
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
940330910000
|
Forp/Min.best.
1
|