Skuffemodul - MSMH31
- Uttrekkbar skuff på teleskopskinner
- Enkel åpne/lukke funksjon
- Ergonomisk håndtak
- Bredde: 556 mm
- Dybde: 380 mm
- Skuff: 1 x 180 mm
- Skillevegger: 1stk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Lastekapasitet til skuff | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Antall skuffer | Bredde (innvendig mål for skuff) | Dybde (innvendig mål for skuff) | Harmonisert systemkode | Høyde (innvendig skuffemål) | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963641431990 1
|
Skuffemodul, MSMH31, bredde 556mm
|
Bredde
556 mm
|
Høyde
250 mm
|
Dybde
380 mm
|
Lastekapasitet til skuff
40 kg
|
Produktvekt (per element)
10.200 kg
|
Farge
RAL 7016-liknende
|
Materiale
Stål/aluminium
|
Antall skuffer
1 STK
|
Bredde (innvendig mål for skuff)
477 mm
|
Dybde (innvendig mål for skuff)
333 mm
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Høyde (innvendig skuffemål)
169 mm
|
Forp/Min.best.
1
|