Skuffemodul - MSM43
Ønsker du tilbud på disse produktene? Kontakt oss på tlf. 464 01 500, eller send en e-post til bilinnredning@wuerth.no
Skuffemodul med 3 skuffer
- Uttrekkbare skuffer på teleskopskinner
- Enkel åpne/lukke funksjon
- Ergonomisk håndtak
- Bredde: 556 mm
- Skuffer: 2 x 90/1 x 180 mm
- Skillevegger: 1 stk/skuff 180mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600