Skuffemodul - MSM47
- Uttrekkbare skuffer på teleskopskinner
- Enkel åpne/lukke funksjon
- Ergonomisk håndtak
- Bredde: 556 mm
- Skuffer: 3 x 120 mm
- Skillevegger: 1stk pr. skuff
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963641147990 1
|
Skuffemodul, MSM47, bredde 556mm
|
Vekt
21,7 kg
|
Forp/Min.best.
1
|