Lastsikringsnett LSSGW1
- Presenning med ugjennomsiktig stoff
- Fire hengslede endebeslag for rask tilkobling
- Holdingsbelastning 400 daN
- Finnes i to forskjellige størrelser
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 322990 1
|
Lastsikringsnett, LSSGW1, 670 x 900 mm
|
Bredde
670 mm
|
Lengde
900 mm
|
Produktvekt (per element)
0.912 kg
|
Materiale
Cordura
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|