Lastsikringsnett LSN3
- Maskestørrelse: 45 x 45 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | Krokform | Maskestørrelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 303090 1
|
Lastsikr.nett, LSN3 for topphylle RA1390
|
Typebeskrivelse
LSN3
|
Bredde
330 mm
|
Lengde
1390 mm
|
Produktvekt (per element)
0.500 kg
|
Farge
Svart
|
Materiale
Polypropylen
|
Harmonisert systemkode
56081919000
|
Krokform
Spiss krok
|
Maskestørrelse
45 x 45 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|