Topphyller - MRA
- Ideell til toppmontering av reolmoduler
- Inndeling med metall skilleplater
- Materiale: stål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Design | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Antall inndelingsplater | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963646617990 1
|
Topphylle MRA17, 278x80x380, u/skillepl
|
Bredde
278 mm
|
Høyde
80 mm
|
Dybde
380 mm
|
Design
Uten skilleplate
|
Produktvekt (per element)
1.500 kg
|
Farge
RAL 3020-liknende
|
Materiale
Høyfast stål
|
Antall inndelingsplater
0 STK
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963646618990 1
|
Topphylle MRA18, 556x80x380, u/ skillepl
|
Bredde
556 mm
|
Høyde
80 mm
|
Dybde
380 mm
|
Design
Uten skilleplate
|
Produktvekt (per element)
2.500 kg
|
Farge
RAL 3020-liknende
|
Materiale
Høyfast stål
|
Antall inndelingsplater
0 STK
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963546618990 1
|
Topphylle MRA18, 556x80x380, u/ skillepl
|
Bredde
|
Høyde
|
Dybde
|
Design
|
Produktvekt (per element)
|
Farge
|
Materiale
|
Antall inndelingsplater
|
Harmonisert systemkode
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963646619990 1
|
Topphylle MRA19, 834x80x380, m/1 skille
|
Bredde
834 mm
|
Høyde
80 mm
|
Dybde
380 mm
|
Design
Med én skilleplate
|
Produktvekt (per element)
3.500 kg
|
Farge
RAL 3020-liknende
|
Materiale
Høyfast stål
|
Antall inndelingsplater
1 STK
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963646620990 1
|
Topphylle MRA20, 1112x80x380, m/1 skille
|
Bredde
1112 mm
|
Høyde
80 mm
|
Dybde
380 mm
|
Design
Med én skilleplate
|
Produktvekt (per element)
4.600 kg
|
Farge
RAL 3020-liknende
|
Materiale
Høyfast stål
|
Antall inndelingsplater
1 STK
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963546620990 1
|
Topphylle MRA20, 1112x80x380, m/1 skille
|
Bredde
|
Høyde
|
Dybde
|
Design
|
Produktvekt (per element)
|
Farge
|
Materiale
|
Antall inndelingsplater
|
Harmonisert systemkode
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963646621990 1
|
Topphylle MRA21, 1668x80x380, m/2 skille
|
Bredde
1668 mm
|
Høyde
80 mm
|
Dybde
380 mm
|
Design
Med to skilleplater
|
Produktvekt (per element)
6.700 kg
|
Farge
RAL 3020-liknende
|
Materiale
Høyfast stål
|
Antall inndelingsplater
2 STK
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963646622990 1
|
Topphylle MRA22, 1390x80x380, m/2 skille
|
Bredde
1390 mm
|
Høyde
80 mm
|
Dybde
380 mm
|
Design
Med to skilleplater
|
Produktvekt (per element)
5.600 kg
|
Farge
RAL 3020-liknende
|
Materiale
Høyfast stål
|
Antall inndelingsplater
2 STK
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963646629990 1
|
Topphylle MRA29, 834x80x270, m/1 skille
|
Bredde
834 mm
|
Høyde
80 mm
|
Dybde
270 mm
|
Design
Med én skilleplate
|
Produktvekt (per element)
2.800 kg
|
Farge
RAL 3020-liknende
|
Materiale
Høyfast stål
|
Antall inndelingsplater
1 STK
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963646630990 1
|
Topphylle MRA30, 1112x80x270, m/1 skille
|
Bredde
1112 mm
|
Høyde
80 mm
|
Dybde
270 mm
|
Design
Med én skilleplate
|
Produktvekt (per element)
3.400 kg
|
Farge
RAL 3020-liknende
|
Materiale
Høyfast stål
|
Antall inndelingsplater
1 STK
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963646631990 1
|
Topphylle MRA31, 1668x80x270, m/2 skille
|
Bredde
1668 mm
|
Høyde
80 mm
|
Dybde
270 mm
|
Design
Med to skilleplater
|
Produktvekt (per element)
5.300 kg
|
Farge
RAL 3020-liknende
|
Materiale
Høyfast stål
|
Antall inndelingsplater
2 STK
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963646632990 1
|
Topphylle MRA32, 1390x80x270, m/2 skille
|
Bredde
1390 mm
|
Høyde
80 mm
|
Dybde
270 mm
|
Design
Med to skilleplater
|
Produktvekt (per element)
4.500 kg
|
Farge
RAL 3020-liknende
|
Materiale
Høyfast stål
|
Antall inndelingsplater
2 STK
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963646650990 1
|
Topphylle MRA50, 556x80x330, m/1 skille
|
Bredde
556 mm
|
Høyde
80 mm
|
Dybde
330 mm
|
Design
Med én skilleplate
|
Produktvekt (per element)
2.200 kg
|
Farge
RAL 3020-liknende
|
Materiale
Høyfast stål
|
Antall inndelingsplater
1 STK
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963646651990 1
|
Topphylle MRA51, 834x80x330, m/1 skille
|
Bredde
834 mm
|
Høyde
80 mm
|
Dybde
330 mm
|
Design
Med én skilleplate
|
Produktvekt (per element)
3.200 kg
|
Farge
RAL 3020-liknende
|
Materiale
Høyfast stål
|
Antall inndelingsplater
1 STK
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963646652990 1
|
Topphylle MRA52, 1112x80x330, m/1 skille
|
Bredde
1112 mm
|
Høyde
80 mm
|
Dybde
330 mm
|
Design
Med én skilleplate
|
Produktvekt (per element)
4.200 kg
|
Farge
RAL 3020-liknende
|
Materiale
Høyfast stål
|
Antall inndelingsplater
1 STK
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963546652990 1
|
Topphylle MRA52, 1112x80x330, m/1 skille
|
Bredde
|
Høyde
|
Dybde
|
Design
|
Produktvekt (per element)
|
Farge
|
Materiale
|
Antall inndelingsplater
|
Harmonisert systemkode
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963646653990 1
|
Topphylle MRA53, 1390x80x330, m/2 skille
|
Bredde
1390 mm
|
Høyde
80 mm
|
Dybde
330 mm
|
Design
Med to skilleplater
|
Produktvekt (per element)
5.100 kg
|
Farge
RAL 3020-liknende
|
Materiale
Høyfast stål
|
Antall inndelingsplater
2 STK
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963646654990 1
|
Topphylle MRA54, 1668x80x330, m/1 skille
|
Bredde
1668 mm
|
Høyde
80 mm
|
Dybde
330 mm
|
Design
Med to skilleplater
|
Produktvekt (per element)
6.000 kg
|
Farge
RAL 3020-liknende
|
Materiale
Høyfast stål
|
Antall inndelingsplater
2 STK
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Forp/Min.best.
1
|