Undermodul - MUOB45
- For innbygging av hjulbuen
- God og fleksibel plassutnyttelse
- For sikring av kofferter
- Bredde: 1112 mm
- Høyde: 430 mm
- Dybde: 380 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963633045990 1
|
Undermodul, MUOB45, med åpen front
|
Bredde
1112 mm
|
Høyde
430 mm
|
Dybde
380 mm
|
Produktvekt (per element)
10.100 kg
|
Farge
RAL 7016-liknende
|
Materiale
Høyfast stål
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Forp/Min.best.
1
|