Verktøytavle MLBL2
- Materiale: Stål
- Inklusiv monteringsdetaljer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963680002990 1
|
Verktøytavle MLBL2, 1112x450mm perforert
|
Bredde
450 mm
|
Høyde
12 mm
|
Lengde
1112 mm
|
Produktvekt (per element)
6.200 kg
|
Farge
RAL 7016-liknende
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
731441000000
|
Forp/Min.best.
1
|