Verktøytavle MLBL4
- Materiale: Stål
- Inklusiv monteringsdetaljer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963680004990 1
|
Verktøytavle MLBL4, 860x380mm, perforert
|
Bredde
380 mm
|
Høyde
12 mm
|
Lengde
860 mm
|
Produktvekt (per element)
3.800 kg
|
Farge
RAL 7016-liknende
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
731441000000
|
Forp/Min.best.
1
|