Arbeidslysbjelke LED 7560 Lumen
- Buet lampe
- Aluminiumshus
- Glass i polycarbonat
- 18stk høyintensive 5W LED
- 7560 Lumen
- 90W
- 6000 Kelvin
- IP 67
- Leveres med kabel og komplett Deutsch kobling
- Rustfrie braketter
- Mål:760x75(47)x56mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812430141961 1
|
Arbeidslykt LED 12/24V 760x75x56 7560 L
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|