Ryggelys LED
- Karbonhus,meget lett lykt
- Glass i polykarbonat
- 4stk LED
- Strømforbruk 9W
- Godkjent som ryggelys etter ECE R48 og ECE R23 direktiver
- IP69
- Leveres med 0,3m kabel påmontert Deutsch kontakt
- Deutsch innfesting i bakkant på lykta
- Fleksibel rustfri brakett
- Mål:85x85x38mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Dybde | Godkjenningsmerke | IP-beskyttelsesklasse | Bredde | Kontaktutforming | Lengde | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
081245 363961 1
|
Ryggelys LED 12/24V 90x90mm
|
Design
Kvadratisk
|
Dybde
53 mm
|
Godkjenningsmerke
Den økonomiske kommisjon for Europa
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvtett beskyttelse mot fremmedlegemer, komplett beskyttelse mot kontakt, beskyttelse mot vann under rengjøring med høyttrykksspyler, spesielt for veikjøretøyer
|
Bredde
90 mm
|
Kontaktutforming
DEUTSCH
|
Lengde
90 mm
|
Maks. temperaturområde
60 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
250.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|