Ekstralys LED
- Hus i sortlakkert aluminium
- Herdet polykarbonat glass
- 18stk store LED
- E-godkjent
- Strømforbruk 108W
- 9600 Lumen
- Referansetall 30
- 5.700K
- IP 67
- Leveres komplett med ledningssett for halogen Om bilen har LED eller Xenon lys. Ta kontakt med merkeforhandler for kjøp av Canbus Adapter"
- Leveres med 2 forskjellige brakettsett i rustfritt, gir flere monteringsmuligheter
- Enkel høydejustering med hex nøkkel
- Mål:535x55x68mm
- Kan brukes sammen med skiltbrakett 0812420017
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812430140961 1
|
Ekstralys LED list 12/24V 535x55x68mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)