Ekstralys, LED
Fjernlys 12/24V
- Hus i sortlakkert lettaluminium
- Herdet polykarbonat glass
- 6 stk. store LED
- Strømforbruk 46W
- 4800 Lumen
- E-godkjent
- Referansetall 12,5
- 5700K
- Parklys i hver LED
- IP66
- Leveres komplett med ledningssett og releer for halogen (Om bilen har LED eller Xenon lys. Ta kontakt med merkeforhandler for kjøp av Canbus Adapter")
- Leveres med blanke beskyttelsesdeksler
- Rustfri brakett
- Mål: 220 X 92mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600