Karosseriklips for BMW
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Form | Egnet for skrue | Lengde | Bredde | Avstand mellom sentrum av hull og kant | Materialtykkelse | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Maks. festetykkelse | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
050011369 005 100
|
Platemutter Ø6,5mm BMW+Ford+MB
|
Form
Type A
|
Egnet for skrue
Diameter 6,5 mm
|
Lengde
24.8 mm
|
Bredde
16 mm
|
Avstand mellom sentrum av hull og kant
13 mm
|
Materialtykkelse
0.8 mm
|
Materiale
Fjærstål, CK 67
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, matt, fargeløs
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
Maks. festetykkelse
1.5 mm
|
Min. festetykkelse
0.7 mm
|
Produktvekt (per element)
4.250 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)