Karosseriklips for BMW
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Borhulldiameter | Hylsediameter | Hylselengde | Hodediameter | Hodehøyde | Farge | Tilsvarer originalreservedelnummer | Tilsvarer originalreservedelnummer 2 | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Korrosjonsrisiko | Maks. festetykkelse | Materiale | Materiale til dor | Materiale til hylse | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0501105124005 25
|
Blindnagle plast sort for BMW
|
Borhulldiameter
6 mm
|
Hylsediameter
5.8 mm
|
Hylselengde
19 mm
|
Hodediameter
20 mm
|
Hodehøyde
2.7 mm
|
Farge
Svart
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
51717002953
|
Tilsvarer originalreservedelnummer 2
51777171004
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Korrosjonsrisiko
Inneholder ingen stoffer som kan reagere aggresivt på metall
|
Maks. festetykkelse
5 mm
|
Materiale
Kombi-materiale
|
Materiale til dor
Polyoksymetylen
|
Materiale til hylse
Polyamid
|
Min. festetykkelse
2.8 mm
|
Produktvekt (per element)
1.300 g
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|