Karosseriklips for BMW
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Høyde | Materiale | Egnet for skrue | Form | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
04580124 005 100
|
Pynteskive sort for BMW
|
Innvendig diameter
4 mm
|
Utvendig diameter
12.0 mm
|
Høyde
3.0 mm
|
Materiale
Plast
|
Egnet for skrue
|
Form
Type 4
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
0.233 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|