Karosseriklips for BMW side 1
- Sortert etter bilmerker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Form | Egnet for skrue | Lengde | Bredde | Avstand mellom sentrum av hull og kant | Materialtykkelse | Materiale | Overflate | Tilsvarer originalreservedelnummer | Borhulldiameter | Harmonisert systemkode | Maks. festetykkelse | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Egnet for kjøretøyprodusent | Høyde | Egnet for diameter | Type kjøretøy | Tilsvarer originalreservedelnummer 2 | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
050011141 005 100
|
Fjærmutter Ø3,0mm BMW
|
Form
|
Egnet for skrue
Diameter 3,0 mm
|
Lengde
12.60 mm
|
Bredde
8.00 mm
|
Avstand mellom sentrum av hull og kant
|
Materialtykkelse
0.35 mm
|
Materiale
Fjærstål, CK 67
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, matt, fargeløs
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Borhulldiameter
3 mm
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
Maks. festetykkelse
|
Min. festetykkelse
|
Produktvekt (per element)
0.266 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Høyde
2.0 mm
|
Egnet for diameter
3.00 mm
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Tilsvarer originalreservedelnummer 2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
050011182 005 100
|
Fjærmutter Ø4,0mm BMW+MB+Volvo
|
Form
|
Egnet for skrue
Diameter 4,0 mm
|
Lengde
14.2 mm
|
Bredde
9.5 mm
|
Avstand mellom sentrum av hull og kant
|
Materialtykkelse
0.35 mm
|
Materiale
Fjærstål, C 75
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, matt, fargeløs
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
07129926306, 1507374, A0009940145, 82660
|
Borhulldiameter
4 mm
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
Maks. festetykkelse
|
Min. festetykkelse
|
Produktvekt (per element)
0.359 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Høyde
2.5 mm
|
Egnet for diameter
4.00 mm
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Tilsvarer originalreservedelnummer 2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
050011347 005 100
|
Platemutter Ø3,9mm BMW
|
Form
Type A
|
Egnet for skrue
Diameter 3,9 mm
|
Lengde
16 mm
|
Bredde
11 mm
|
Avstand mellom sentrum av hull og kant
7 mm
|
Materialtykkelse
0.5 mm
|
Materiale
Fjærstål, CK 67
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, matt, fargeløs
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Borhulldiameter
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
Maks. festetykkelse
3 mm
|
Min. festetykkelse
1 mm
|
Produktvekt (per element)
1.230 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Høyde
|
Egnet for diameter
|
Type kjøretøy
|
Tilsvarer originalreservedelnummer 2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
050011667 005 100
|
Platemutter Ø4,2mm BMW
|
Form
Type A
|
Egnet for skrue
Diameter 4,2 mm
|
Lengde
12.7 mm
|
Bredde
11 mm
|
Avstand mellom sentrum av hull og kant
5.8 mm
|
Materialtykkelse
0.5 mm
|
Materiale
Fjærstål, CK 67
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, matt, fargeløs
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
07129925730, A0009942345, 948571
|
Borhulldiameter
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
Maks. festetykkelse
2 mm
|
Min. festetykkelse
1.2 mm
|
Produktvekt (per element)
0.972 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Høyde
|
Egnet for diameter
|
Type kjøretøy
|
Tilsvarer originalreservedelnummer 2
07129901645
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
050011362 005 100
|
Platemutter Ø4,2mm BMW+MB
|
Form
Type A
|
Egnet for skrue
Diameter 4,2 mm
|
Lengde
16.5 mm
|
Bredde
11 mm
|
Avstand mellom sentrum av hull og kant
7.5 mm
|
Materialtykkelse
0.5 mm
|
Materiale
Fjærstål, CK 67
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, matt, fargeløs
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
N0154292, 07129925709, 222026, A1409941045, 7703046115
|
Borhulldiameter
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
Maks. festetykkelse
1.7 mm
|
Min. festetykkelse
0.5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.220 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Høyde
|
Egnet for diameter
|
Type kjøretøy
|
Tilsvarer originalreservedelnummer 2
07129901644
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
050011745 005 100
|
Platemutter Ø4,2mm BMW+MB
|
Form
Type B
|
Egnet for skrue
Diameter 4,2 mm
|
Lengde
15.5 mm
|
Bredde
11 mm
|
Avstand mellom sentrum av hull og kant
6.5 mm
|
Materialtykkelse
0.5 mm
|
Materiale
Fjærstål, CK 67
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, matt, fargeløs
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
A0009942545
|
Borhulldiameter
4.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
Maks. festetykkelse
4 mm
|
Min. festetykkelse
3 mm
|
Produktvekt (per element)
1.250 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Høyde
|
Egnet for diameter
|
Type kjøretøy
|
Tilsvarer originalreservedelnummer 2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05000537 005 100
|
Platemutter Ø4,8mm BMW+Ford
|
Form
Type D
|
Egnet for skrue
Diameter 4,8 mm
|
Lengde
20 mm
|
Bredde
12 mm
|
Avstand mellom sentrum av hull og kant
9 mm
|
Materialtykkelse
0.7 mm
|
Materiale
Fjærstål, CK 67
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, matt, fargeløs
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
07129925738, 1450293
|
Borhulldiameter
4.8 mm
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
Maks. festetykkelse
3 mm
|
Min. festetykkelse
0.7 mm
|
Produktvekt (per element)
2.500 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Høyde
|
Egnet for diameter
|
Type kjøretøy
|
Tilsvarer originalreservedelnummer 2
07129901654, 0207266
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
050011470 005 100
|
Platemutter Ø4,8mm BMW+MB
|
Form
Type A
|
Egnet for skrue
Diameter 4,8 mm
|
Lengde
19.7 mm
|
Bredde
16 mm
|
Avstand mellom sentrum av hull og kant
11 mm
|
Materialtykkelse
0.7 mm
|
Materiale
Fjærstål, CK 67
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, matt, fargeløs
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
07129925737, A0009941445
|
Borhulldiameter
4.8 mm
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
Maks. festetykkelse
1.7 mm
|
Min. festetykkelse
0.85 mm
|
Produktvekt (per element)
3.010 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Høyde
|
Egnet for diameter
|
Type kjøretøy
|
Tilsvarer originalreservedelnummer 2
07129901651
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
050011522 005 100
|
Platemutter Ø4,8mm BMW
|
Form
Type A
|
Egnet for skrue
Diameter 4,8 mm
|
Lengde
16.5 mm
|
Bredde
11 mm
|
Avstand mellom sentrum av hull og kant
7.5 mm
|
Materialtykkelse
0.5 mm
|
Materiale
Fjærstål, CK 67
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, matt, fargeløs
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
07129925712
|
Borhulldiameter
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
Maks. festetykkelse
1.7 mm
|
Min. festetykkelse
0.5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.250 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Høyde
|
Egnet for diameter
|
Type kjøretøy
|
Tilsvarer originalreservedelnummer 2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
050011577 005 100
|
Platemutter Ø5,5mm BMW
|
Form
Type A
|
Egnet for skrue
Diameter 5,5 mm
|
Lengde
20.8 mm
|
Bredde
13 mm
|
Avstand mellom sentrum av hull og kant
10.7 mm
|
Materialtykkelse
0.8 mm
|
Materiale
Fjærstål, CK 67
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, matt, fargeløs
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
07129925720, 2072077
|
Borhulldiameter
5.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
Maks. festetykkelse
2 mm
|
Min. festetykkelse
1.25 mm
|
Produktvekt (per element)
3.050 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Høyde
|
Egnet for diameter
|
Type kjøretøy
|
Tilsvarer originalreservedelnummer 2
11046411
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
050011427 005 100
|
Platemutter Ø6,3 BMW+Ford+MB+Opel+Volvo
|
Form
Type A
|
Egnet for skrue
Diameter 6,3 mm
|
Lengde
24.8 mm
|
Bredde
16 mm
|
Avstand mellom sentrum av hull og kant
10.5 mm
|
Materialtykkelse
0.8 mm
|
Materiale
Fjærstål, CK 67
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, matt, fargeløs
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
07129925742, 946418, 207217563, A0009940945, 1470998
|
Borhulldiameter
6.3 mm
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
Maks. festetykkelse
1.5 mm
|
Min. festetykkelse
0.7 mm
|
Produktvekt (per element)
4.280 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Høyde
|
Egnet for diameter
|
Type kjøretøy
|
Tilsvarer originalreservedelnummer 2
07129901663
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
050011369 005 100
|
Platemutter Ø6,5mm BMW+Ford+MB
|
Form
Type A
|
Egnet for skrue
Diameter 6,5 mm
|
Lengde
24.8 mm
|
Bredde
16 mm
|
Avstand mellom sentrum av hull og kant
13 mm
|
Materialtykkelse
0.8 mm
|
Materiale
Fjærstål, CK 67
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, matt, fargeløs
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
803821117, 207217565, A0009945045, 0227326
|
Borhulldiameter
6.3 mm
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
Maks. festetykkelse
1.5 mm
|
Min. festetykkelse
0.7 mm
|
Produktvekt (per element)
4.250 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Høyde
|
Egnet for diameter
|
Type kjøretøy
|
Tilsvarer originalreservedelnummer 2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
050011761 005 50
|
Platemutter Ø8,0mm BMW
|
Form
Type A
|
Egnet for skrue
Diameter 8,0 mm
|
Lengde
22.8 mm
|
Bredde
18 mm
|
Avstand mellom sentrum av hull og kant
11 mm
|
Materialtykkelse
0.8 mm
|
Materiale
Fjærstål, CK 67
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, matt, fargeløs
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
07129925749
|
Borhulldiameter
8 mm
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
Maks. festetykkelse
2 mm
|
Min. festetykkelse
1.25 mm
|
Produktvekt (per element)
4.350 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Høyde
|
Egnet for diameter
|
Type kjøretøy
|
Tilsvarer originalreservedelnummer 2
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|