Karosseriklips for Citroen/Peugeot
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodehøyde | Lengde under hode | Materiale | Farge | Type kjøretøy | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Hodediameter maks. | Hodediameter min. | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0501121110005 50
|
Panelklips 4,5x9 hode Ø17 svart Cit/Peug
|
Hodehøyde
2 mm
|
Lengde under hode
9.4 mm
|
Materiale
Polyoksymetylen
|
Farge
Svart
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
699786
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Hodediameter maks.
17 mm
|
Hodediameter min.
8 mm
|
Maks. borehulldiameter
5 mm
|
Maks. festetykkelse
3.5 mm
|
Min. borehulldiameter
8 mm
|
Min. festetykkelse
3.1 mm
|
Produktvekt (per element)
0.230 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|