Karosseriklips for Citroen/Peugeot
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Type kjøretøy | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0501121130005 50
|
Innv. bekledningsklips natur Citr/Peug
|
Materiale
Polyoksymetylen
|
Farge
Nøytral
|
Type kjøretøy
Personbil
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
8E9867299, 6991S6, 7701056846, 30648141
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
0.900 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|