Karosseriklips for Citroen/Peugeot
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Hodediameter | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0501121132005 25
|
Innv. bekledningsklips m.pakn. Citr/Peug
|
Materiale
Kombi-materiale
|
Farge
Hvit
|
Hodediameter
13 mm
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
6991Y8, 9654280780, 7703077469
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
8.2 mm
|
Maks. festetykkelse
0.97 mm
|
Min. borehulldiameter
8.2 mm
|
Min. festetykkelse
0.67 mm
|
Produktvekt (per element)
1.320 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|