Karosseriklips for Citroen/Peugeot
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Lengde | Materiale | Farge | Tilsvarer originalreservedelnummer | Tilsvarer originalreservedelnummer 2 | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0501121143005 25
|
Spredenagle 8x11 hode Ø20 svart Citr/Peu
|
Hodediameter
20 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Lengde
10.3 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6.6
|
Farge
Svart
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
7013J0
|
Tilsvarer originalreservedelnummer 2
8211WV
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
8.3 mm
|
Maks. festetykkelse
7.5 mm
|
Min. borehulldiameter
8.1 mm
|
Min. festetykkelse
2.5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.150 g
|
Type kjøretøy
Personbil
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|