Karosseriklips for Fiat
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Lengde under hode | Materiale | Farge | Type kjøretøy | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0500025206005 50
|
Festepropp svart f.polster Ø7,5mm Fiat
|
Hodediameter
15 mm
|
Hodehøyde
2 mm
|
Lengde under hode
12 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6.6
|
Farge
Svart
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
4274360
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
6.5 mm
|
Maks. festetykkelse
12 mm
|
Min. borehulldiameter
6.5 mm
|
Min. festetykkelse
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.680 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|