Karosseriklips for Fiat
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Form | Egnet for skruegjenger | Egnet for skrue | Lengde | Bredde | Avstand mellom sentrum av hull og kant | Materialtykkelse | Materiale | Overflate | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. avstand mellom sentrum av hull og kant | Maks. festetykkelse | Min. avstand mellom sentrum av hull og kant | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0501106075005 50
|
Platemutter M5 L=21,0mm Fiat
|
Form
Form I
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 5 mm
|
Egnet for skrue
Nominell diameter, 5 mm
|
Lengde
20.4 mm
|
Bredde
15 mm
|
Avstand mellom sentrum av hull og kant
10.5 mm
|
Materialtykkelse
0.6 mm
|
Materiale
C45 stål
|
Overflate
Metallisk antikorrosjonsbelagt, sølvfarget
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
61131372033, 60811807
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
Maks. avstand mellom sentrum av hull og kant
10.5 mm
|
Maks. festetykkelse
4.3 mm
|
Min. avstand mellom sentrum av hull og kant
10.5 mm
|
Min. festetykkelse
0.8 mm
|
Produktvekt (per element)
3.107 g
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|