Karosseriklips for Ford
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Hodediameter | Kjernediameter | Klemområde hode | Maks. bredde | Lengde under hode | Type kjøretøy | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05004050 005 100
|
Plastklips hvit innv.polster Ford
|
Materiale
Polyoksymetylen
|
Farge
Hvit
|
Hodediameter
13.2 mm
|
Kjernediameter
5.5 mm
|
Klemområde hode
2.3 mm
|
Maks. bredde
18 mm
|
Lengde under hode
14.2 mm
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
6117693, A0069884378, M283083
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
8.5 mm
|
Maks. festetykkelse
1 mm
|
Min. borehulldiameter
8.1 mm
|
Min. festetykkelse
0.7 mm
|
Produktvekt (per element)
0.685 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|