Karosseriklips for Ford
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Lengde under hode | Materiale | Farge | Type kjøretøy | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05009405 005 25
|
Festepropp svart for polster Ford
|
Hodediameter
18 mm
|
Hodehøyde
2 mm
|
Lengde under hode
22.1 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6.6
|
Farge
Svart
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
1629082
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
7.4 mm
|
Maks. festetykkelse
11 mm
|
Min. borehulldiameter
7 mm
|
Min. festetykkelse
0.7 mm
|
Produktvekt (per element)
0.880 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|