Karosseriklips for Ford
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Borhulldiameter | Hylsediameter | Hylselengde | Hodediameter | Hodehøyde | Farge | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. festetykkelse | Materiale | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0500411 005 100
|
Blindnagle for BMW+Ford+Vag
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Hylsediameter
5 mm
|
Hylselengde
12 mm
|
Hodediameter
11 mm
|
Hodehøyde
1.5 mm
|
Farge
Svart
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
51711952019
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. festetykkelse
9 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6.6
|
Min. festetykkelse
5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.560 g
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|