Karosseriklips for Mercedes-Benz
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Diameter på ekspanderende dor | Materiale | Farge | Tilsvarer originalreservedelnummer | Tilsvarer originalreservedelnummer 2 | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0500201404005 25
|
Spredepropp svart universal MB+BMW
|
Hodediameter
20 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Diameter på ekspanderende dor
8.7 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6
|
Farge
Svart
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
51471911992, A2019900292, M820141, 30820141
|
Tilsvarer originalreservedelnummer 2
A2019900292/9051
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
8.2 mm
|
Maks. festetykkelse
10 mm
|
Min. borehulldiameter
8 mm
|
Min. festetykkelse
3 mm
|
Produktvekt (per element)
1.320 g
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|