Karosseriklips for Mercedes-Benz
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Tilsvarer originalreservedelnummer | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Egnet for kjøretøyprodusent | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0501104039005 50
|
Spredenagle svart plast m.skrue MB+BMW
|
Materiale
Plast
|
Farge
Svart
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
A1269900392, 3120254
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
6.9 mm
|
Maks. festetykkelse
5.1 mm
|
Min. borehulldiameter
6.3 mm
|
Min. festetykkelse
3.5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.650 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|