Karosseriklips for Mercedes-Benz
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Hodediameter | Kjernediameter | Klemområde hode | Maks. bredde | Lengde under hode | Type kjøretøy | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0501104046005 50
|
Plastklips hvit for innv.polster MB Lkw
|
Materiale
Polyoksymetylen
|
Farge
Hvit
|
Hodediameter
13 mm
|
Kjernediameter
6 mm
|
Klemområde hode
2.5 mm
|
Maks. bredde
18 mm
|
Lengde under hode
13.2 mm
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
4D0867299A, A0059888278
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
8 mm
|
Maks. festetykkelse
1 mm
|
Min. borehulldiameter
7.9 mm
|
Min. festetykkelse
0.88 mm
|
Produktvekt (per element)
0.640 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|