Karosseriklips for Mercedes-Benz
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Hodehøyde | Lengde på gjenger under hodet | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0501104035005 25
|
Festepropp hvit for pyntelist MB W202
|
Materiale
Polybutylen-tereftalat, HI 460
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Lengde på gjenger under hodet
12.7 mm
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
A0019887681
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
9.1 mm
|
Maks. festetykkelse
1.1 mm
|
Min. borehulldiameter
8.9 mm
|
Min. festetykkelse
0.8 mm
|
Produktvekt (per element)
0.400 g
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|