Karosseriklips for Nissan
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Lengde | Materiale | Farge | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0501132004005 25
|
Spredenagle 8x13 hode Ø18 svart Nissan
|
Hodediameter
14 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Lengde
12.6 mm
|
Materiale
Polyoksymetylen
|
Farge
Svart
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
6822N3, 100652100A
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
8 mm
|
Maks. festetykkelse
5.2 mm
|
Min. borehulldiameter
8 mm
|
Min. festetykkelse
3.7 mm
|
Produktvekt (per element)
1.64 g
|
Type kjøretøy
Personbil
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|