Karosseriklips for Opel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Lengde på ekspanderende dor | Materiale | Farge | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
050012710 005 50
|
Spredenagle svart Ø5,9-7,1mm Opel
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
2 mm
|
Lengde på ekspanderende dor
12 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
7.1 mm
|
Maks. festetykkelse
8 mm
|
Min. borehulldiameter
5.9 mm
|
Min. festetykkelse
2 mm
|
Produktvekt (per element)
0.480 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
N0385012, 1719242, 7703072172
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|