Karosseriklips for Opel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Lengde på ekspanderende dor | Materiale | Farge | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Egnet for kjøretøyprodusent | Tilsvarer originalreservedelnummer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0501104038005 50
|
Spredenagle svart plast Opel+MB123+Lkw+G
|
Hodediameter
13 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Lengde på ekspanderende dor
15 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 12
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
8.6 mm
|
Maks. festetykkelse
10 mm
|
Min. borehulldiameter
8 mm
|
Min. festetykkelse
5.5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.920 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
N10032301, A0009903792, 1104881
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|