Karosseriklips for Opel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Lengde under hode | Materiale | Farge | Type kjøretøy | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05009395 005 50
|
Festepropp svart f.polster hode Ø14 Opel
|
Hodediameter
14 mm
|
Hodehøyde
2 mm
|
Lengde under hode
16 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6.6
|
Farge
Mørkegrå
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
896457, 2338955
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
7.6 mm
|
Maks. festetykkelse
5 mm
|
Min. borehulldiameter
7.2 mm
|
Min. festetykkelse
2.5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.670 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|