Karosseriklips for Opel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Lengde under hode | Materiale | Farge | Type kjøretøy | Tilsvarer originalreservedelnummer | Tilsvarer originalreservedelnummer 2 | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05004029 005 100
|
Festepropp f.polster hode Ø27,5mm Opel
|
Hodediameter
28 mm
|
Hodehøyde
2 mm
|
Lengde under hode
16 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6.6
|
Farge
Mørkegrå
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
1162484
|
Tilsvarer originalreservedelnummer 2
90040750
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
7.6 mm
|
Maks. festetykkelse
5 mm
|
Min. borehulldiameter
7.2 mm
|
Min. festetykkelse
2.5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.570 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|