Karosseriklips for Subaru
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Lengde | Materiale | Farge | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0501134006005 25
|
Spredenagle 10x20 hode Ø21 svart Subaru
|
Hodediameter
9.8 mm
|
Hodehøyde
21 mm
|
Lengde
3.1 mm
|
Materiale
Kombi-materiale
|
Farge
Svart
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
909140007
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Subaru
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
10.1 mm
|
Maks. festetykkelse
6 mm
|
Min. borehulldiameter
9.9 mm
|
Min. festetykkelse
3.5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.480 g
|
Type kjøretøy
Personbil
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|