Karosseriklips for Toyota
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for skrue | Lengde | Bredde | Avstand mellom sentrum av hull og kant | Borhulldiameter | Materiale | Farge | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. festetykkelse | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05007793 005 25
|
Innstikkmutter Svart Toyota 53879 14010
|
Egnet for skrue
Diameter 4,2 mm
|
Lengde
30 mm
|
Bredde
20 mm
|
Avstand mellom sentrum av hull og kant
12 mm
|
Borhulldiameter
5.5 mm
|
Materiale
Plast
|
Farge
Svart
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
5387914010
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Harmonisert systemkode
392690970900
|
Maks. festetykkelse
2 mm
|
Min. festetykkelse
1 mm
|
Produktvekt (per element)
2.294 g
|
Type kjøretøy
Personbil
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|