Karosseriklips for Volvo
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Lengde på ekspanderende dor | Materiale | Farge | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Egnet for kjøretøyprodusent | Tilsvarer originalreservedelnummer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
050014142 005 25
|
Spredenagle 6x14,5 hode Ø:16 sort Volvo
|
Hodediameter
16 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Lengde på ekspanderende dor
14.5 mm
|
Materiale
Polyoksymetylen
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
6.2 mm
|
Maks. festetykkelse
8.6 mm
|
Min. borehulldiameter
6 mm
|
Min. festetykkelse
7.5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.200 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
A0009904592, 1268176
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|